Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 150W PK30d Osram 64361 HLX-A 150-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.6A 150W PK30d Osram 64361 HLX-A 150-15
6.6A 150W PK30d Osram 64361 HLX-A 150-15
6.6A 150W PK30d Osram 64361 HLX-A 150-15
Artikel-Nr.:
     8-30000308611877
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64361 HLX-A 150-15
EAN/GTIN:
     4008321345691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 150W PK30d
Osram 64361 HLX-A 150-15

Marke: Osram
Lampenleistung: 150W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads female connector
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: 35mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Positionierung der wendel: C-Bar-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 3600lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF J1/83
Referenz: Osram HLX64361
Referenz: Philips 6118
Weitere Suchbegriffe: osram halogenstab 150w, halogenröhre 150w, halogenröhre, Flughafen - Halogen mit Kabel, LIF: J1/83, Osram: HLX64361, Philips: 6118, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 15,87*
Lager 8
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 16,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 17,89*
1
€ 5,46*
ab € 12,34*
€ 17,89*
1
€ 3,90*
ab € 14,05*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 330,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321345592
ab € 11,95*
Ähnlich
Osram
4008321345639
ab € 11,11*
Ähnlich
Osram
4008321345653
ab € 11,14*
Ähnlich
Osram
4008321345677
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345714
ab € 11,75*
Ähnlich
Osram
4008321345738
ab € 11,14*
Ähnlich
Osram
4008321345752
ab € 11,09*
Ähnlich
Osram
4008321345493
ab € 11,13*
Ähnlich
Osram
4008321345554
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.