Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64317 C 45-15 Halogenlampe 45 W PK30d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64317 C 45-15 Halogenlampe 45 W PK30d
Osram 64317 C 45-15 Halogenlampe 45 W PK30d
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36512325
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321345493
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
45 W
Fassungs-/Sockeltyp
PK30d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
71 x 33 x 37 mm
Paketgewicht
20.5 g
Energie
Eingangsspannung
6.8 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.5 mm
Höhe
56 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321345592
ab € 11,93*
Ähnlich
Osram
4008321345639
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345653
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345677
ab € 11,10*
Ähnlich
Osram
4008321345691
ab € 11,79*
Ähnlich
Osram
4008321345714
ab € 11,71*
Ähnlich
Osram
4008321345738
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345752
ab € 11,19*
Ähnlich
Osram
4008321345554
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.