Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321345714 Halogenlampe 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321345714 Halogenlampe 150 W
Osram 4008321345714 Halogenlampe 150 W
Osram 4008321345714 Halogenlampe 150 W
Osram 4008321345714 Halogenlampe 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63358573
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321345714
EAN/GTIN:
     4008321345714
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
150 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20.5 g
Energie
Eingangsspannung
22.7 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.5 mm
Höhe
37 mm
Tiefe
71 mm
Breite
9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321345592
ab € 11,82*
Ähnlich
Osram
4008321345639
ab € 11,01*
Ähnlich
Osram
4008321345653
ab € 11,01*
Ähnlich
Osram
4008321345677
ab € 10,99*
Ähnlich
Osram
4008321345691
ab € 11,67*
Ähnlich
Osram
4008321345738
ab € 11,01*
Ähnlich
Osram
4008321345752
ab € 11,08*
Ähnlich
Osram
4008321345493
ab € 11,01*
Ähnlich
Osram
4008321345554
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.