Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321345592 Halogenlampe 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321345592 Halogenlampe 65 W
Osram 4008321345592 Halogenlampe 65 W
Osram 4008321345592 Halogenlampe 65 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63156072
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321345592
EAN/GTIN:
     4008321345592
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
65 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20.5 g
Energie
Eingangsspannung
9.8 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.5 mm
Höhe
37 mm
Tiefe
71 mm
Breite
33 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321345639
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345653
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345677
ab € 11,10*
Ähnlich
Osram
4008321345691
ab € 11,79*
Ähnlich
Osram
4008321345714
ab € 11,71*
Ähnlich
Osram
4008321345738
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345752
ab € 11,19*
Ähnlich
Osram
4008321345493
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345554
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.