| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5688967 Herst.-Nr.: 2400 820 5332 50n EAN/GTIN: 4010365885910 |
| |
|
| | |
| BP Arbeitsbundhose 2400-820
- 2 Seitentaschen
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche
- beide mit Patte verschließbar
- 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche
- 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen
- Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Länge: | normal | Farbe: | dunkelgrau/schwarz | Ausführung: | Bundhose | Material: | 35% Aramid / 30% Modacryl / 25% Baumwolle / 9% Polyamid / 1% Sonstige Fasern | Gewicht: | 876 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose anthrazit gr.50, arbeitshose gr. 50, bp arbeitshose, BP, Arbeitsbundhose, 2400-820, Gr., 50-normal, dunkelgrau/schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,48* | € 134,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,09* | € 135,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 110,16* | € 137,16* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,37* | € 152,53* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 118,76* | € 156,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|