Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose 2400 820, Größe 50,dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose 2400 820, Größe 50,dunkelgrau/schwarz
Bundhose 2400 820, Größe 50,dunkelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-774880
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2400-820-5332/50N
EAN/GTIN:
     4010365885910
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose 2400

Ausführung:
• Seitentaschen, Schenkel- mit Handytasche, verschließbar
• Verschließbare Zollstocktasche und Gesäßtaschen
• Knieeinschubtaschen für Kniepolster
• Technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten
• Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz
• Für die Industriewäsche geeignet nach ISO 15797
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
Zulassungen/Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 13034-6
Material: Kermel® Denim (Kermel®, Protex®, Belltron®) 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m²
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
Frei Haus
ab € 108,48*
€ 134,42*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 109,09*
€ 135,72*
€ 4,90*
ab € 110,16*
€ 137,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,37*
€ 152,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,76*
€ 156,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.