Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-24008205332 Bundhose Gr. 50N dunkelgrau/schwarz, 48,5% Aramid / 48,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246102550
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     24008205332-50N
EAN/GTIN:
     4010365885910
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 2430820 Bundhose

2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beides mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
48,5%Aramid/48,5%Viskose/3%antist.Faser
Farbe:
Grau/Schwarz
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
50N
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1-A1
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Norm II:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
Norm III:
EN 1149-5
Norm IV:
EN 61482-1-2 Kl.1
Norm V:
EN 13034-6
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose anthrazit gr.50, arbeitshose gr. 50, bp arbeitshose, BP-24008205332, BP-24008205332 Bundhose Gr. 50N dunkelgrau/schwarz 48.5% Aramid / 48.5%, BUNDHOSE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
Frei Haus
ab € 120,97*
€ 134,77*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 136,07*
€ 4,90*
ab € 122,50*
€ 137,52*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,12*
€ 152,97*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,73*
€ 156,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.