| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5687075 Herst.-Nr.: 2010 845 8510 50n EAN/GTIN: 4055301017888 |
| |
|
| | |
| BP Warnschutzhose 2010-845
- Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- 2 Seitentaschen
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
- Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
- je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein
- je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein
- Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warnschutzhose | Größe: | 50n | Farbe: | warnorange/dunkelblau | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Gewicht: | 740 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp arbeitshose gr.50, arbeitshose orange, arbeitshose gr. 50, BP, 2010-845, Gr., 50n, warnorange/dunkelblau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,47* | € 83,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,46* | € 84,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,48* | € 86,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,46* | € 98,12* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 67,87* | € 102,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|