| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151418 Herst.-Nr.: 2010-845-8510-50N EAN/GTIN: 4055301017888 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20108458510/50N, Arbeitshose, Größe 50N 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warnorange/dunkelblau, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp arbeitshose gr.50, arbeitshose orange, arbeitshose gr. 50, ARBEITSHOSE, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,47* | € 83,67* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,46* | € 84,32* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,48* | € 86,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,46* | € 98,12* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,87* | € 102,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|