Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5438496 Herst.-Nr.: 4932480065 EAN/GTIN: 4058546403508 |
| |
|
| | |
| M12Akku-Heiz-Hoodie mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust- und Rückenbereich Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12 12V REDLITHIUM Akkuladung (3.0 Ah) Robuster Heiz-Kapuzenpullover mit verstärkten Taschen aus strapazierfähiger Baumwolle (53 %) außen und Fleece (47 %) innen - ideal für den Outdooreinsatz Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12 Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort Im Frühjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke. Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung für angenehme Wärme Mehrere Heizzonen - 3 in Karbonfaser genähte Heizzonen für optimale Wärmeverteilung Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig Integrierte Handytasche Waschmaschinen- und trocknergeeignet Inklusive Akkuadapter 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE M12 Akkus Im Lieferumfang enthalten:- Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
- Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- im Karton
- M12 Akkuaufnahme.
Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Ausführung: | beheizbare Kleidung | Material: | 53% Baumwolle / 47% Fleece | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Akku-Klima-Jacke, Akku-Klimajacke, Akku-Thermojacke, Heizjacken, Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, milwaukee heizjacke, akku thermojacke, Milwaukee, Akku-Heiz-Hoodie, M12HHBL4,, ohne, Akku, Gr. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 114,08* | € 145,94* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,61* | € 147,14* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 109,00* | € 153,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,79* | € 180,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 134,45* | € 184,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|