| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932480065 Herst.-Nr.: 4932480065 EAN/GTIN: 4058546403508 |
| |
|
| | |
| M12™Akku-Heiz-Hoodie mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust- und Rückenbereich. Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12™ 12VREDLITHIUM™ Akkuladung (3.0 Ah). Robuster Heiz-Kapuzenpullover mit verstärkten Taschen aus strapazierfähiger Baumwolle (53 %) außen und Fleece (47 %) innen - ideal für den Outdooreinsatz. Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort. Im Frühjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke. Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung für angenehme Wärme. Mehrere Heizzonen - 3 in Karbonfaser genähte Heizzonen für optimale Wärmeverteilung. Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig. Integrierte Handytasche. Waschmaschinen- und trocknergeeignet. Inklusive Akkuadapter. 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus.
Weitere Informationen: | | AAE384006: | XXL | AAI036001: | 1.5 kg | AAJ476001: | 0 | AAK660004: | im Karton | AAL897004: | nein | AAO663003: | 4058546403508 | AAQ808003: | 1,3 kg | AAR723002: | Li-ion | AAS636001: | M12™ Akkuaufnahme. | AAW913001: | M12 HHBL4-0 (XXL) | BAC955006: | 12 V | BAJ026006: | 1 | EF012056: | EV003297 | Akku: | Li-ion | Akku im Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Bezeichnung: Modellvariante: | M12 HHBL4-0 (XXL) | GTIN: | 4058546403508 | Geliefert in 1: | im Karton | Gewicht [kg]: | 1,3kg | Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: | 1.5 (M12 B3) | Größe: | XXL | Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | Packungsgröße: | 1 | Spannung [V]: | 12 | Standardausrüstung: | Lieferumfang M12™ Akkuaufnahme. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Akku-Klima-Jacke, Akku-Klimajacke, Akku-Thermojacke, Heizjacken, Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, milwaukee heizjacke, akku thermojacke, M12HHBL4-0(XXL) THERMO-PULLOVER XXX |
| | |
| |