| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4935594 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074921577 |
| | |
|
| | |
| Mascot Winterjacke Accelerate Safe 19435-231 - Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält
- Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei
- Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
- Brusttasche mit Reißverschluss
- D-Ring
- Gummizug in der Unterkante an den Seiten
- Gummizug an den Handgelenken
- Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen
- Um die EN ISO 20471 Klasse 3 zu erreichen, haben die Größen XS und S keine Kontrastfarbe
- Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss
- Stehkragen
- Innentasche aus Netzmaterial
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
- Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
- Zweifarbig
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warnschutzjacke | Größe: | 5XL | Farbe: | hi-vis orange/schwarzblau | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacke orange, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Mascot-19435, mit, CLIMASCOT-Futter, Gr., 5XL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 153,59* | € 188,92* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,19* | € 189,63* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,64* | € 190,38* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 155,45* | € 200,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,70* | € 222,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|