Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19435-231-14010/5XL, 1943523114010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714025
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19435-231-14010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074921577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19435-231-14010/5XL, 1943523114010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter, Größe 5XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1410 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1410 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,59*
€ 194,44*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,37*
€ 195,22*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 199,06*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,81*
€ 202,68*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,93*
€ 223,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.