Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p421670 Herst.-Nr.: 60846 EAN/GTIN: 4000146608463 |
| |
|
| | |
| Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mmDer Multi-Problemlöser Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen - Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Leistungsstarker Standardbohrer
- Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
- Rechtsschneidend
- Stabiler präziser Spitzenanschliff
Inhalt:21 extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer Ø 2,0 - 10,2 0,5 mm steigend Kernlochmaße Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 mm Weitere Informationen: | | Norm: | 1897 | Durchmesser: | 2-10,2 | Min. Bohrbereich: | 2 | Max. Bohrbereich: | 10,2 | Anzahl der Teile: | 21 | Werkstoff: | HSS-Co | Schaft: | Zylinderschaft | Normart: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, Bohrerkass.HSS-Co, ATN, UF-L, DIN1897 21-tlg., 2-10,2/0,5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,53* | € 161,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 138,67* | € 168,74* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,49* | € 168,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 141,26* | € 170,68* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 146,87* | € 186,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|