Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 250-850Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 250-850Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 250-850Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 250-850Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 250-850Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 250-850Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 250-850Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 250-850Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p404756
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641291
EAN/GTIN:
     4002805931431
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4" 250-850nm
Drehmoment-Schlüssel DREMASTER-K

Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug gewährleistet. Knickmechanik mit Gleitrolle gewährleistet ein fühlbares und akustisches Auslösesignal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich.
Lieferung in Kartonage, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung.
* Mit 3/4" Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
20
Antriebsgröße in Zoll:
3/4
Drehmoment (max.):
850
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Antriebsform:
Vierkant
Messbereich N·m:
250 - 850
Länge Drehmomentschlüssel:
1376
Gewicht Drehmomentschlüssel:
5,2
Material Gehäuse:
Stahl
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Daten protokollierbar:
Nein
Display-Beleuchtung:
Nein
Anzeige:
Skala
Skaleneinteilung:
10 N·m
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Gedore, DREMASTER, K, 250-850Nm, 3/4",
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,20*
€ 666,80*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 626,40*
€ 666,81*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 624,99*
€ 670,15*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 621,06*
€ 678,84*
Lager 7NBYA
32
Frei Haus
ab € 670,87*
€ 750,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,55*
€ 893,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,68*
€ 882,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 737,42*
€ 877,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,99*
€ 859,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,55*
€ 811,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,87*
€ 798,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,45*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,27*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,05*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,36*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 960,55*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 379,93*
Ähnlich
Gedore
DMK 550
ab € 462,05*
Ähnlich
Gedore
DMK 750
ab € 560,94*
Ähnlich
Gedore
DMUK 100
ab € 188,52*
Ähnlich
Gedore
DMUK 200
ab € 199,47*
Ähnlich
Gedore
DMUK 300
ab € 223,20*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 866,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.