Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE2641291 Herst.-Nr.: 2641291 EAN/GTIN: 4002805931431 |
| |
|
| | |
| GEDORE Drehmomentschlüssel • Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20-850 Nm / 15-630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M24-8.8, M30-5.6), Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inklusive rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 Prozent und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 Prozent, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle DMK: 1/2 Zoll Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung, Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4 Zoll Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes. Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,04* | € 671,40* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 627,37* | € 674,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,41* | € 683,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,47* | € 691,34* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 649,81* | € 698,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|