Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10165 Gr. L orange/blue ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10165 Gr. L orange/blue ink
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10165 Gr. L orange/blue ink
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10165 Gr. L orange/blue ink
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2396576
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1159-158-10165-L
EAN/GTIN:
     5702820493790
Suchbegriffe:
Innenjacke
Zip-In Jacke
Steppjacke
Wattejacke
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158

Ausführung:
  • Ripstop, mit Polyesterfüllung
  • moderne Passform
  • wind- und wasserabweisend
  • reflektierender Reißverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • elastischer Bund unten
  • Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung
  • Bekleidungsklasse 2
Material:
100% Polyester, 160 g/m²

Pflegehinweis:
Separat waschen
Kein Weichspülmittel verwenden
Maximale Anzahl Waschgänge: 25

Die Jacke kann mit den Modellen 1146-930 und 1145-930 kombiniert werden, die einen Reißverschluss zum Einzippen haben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Größe:
L
Farbe:
orange/blue ink
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
160 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,84*
€ 103,50*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,41*
€ 109,61*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,18*
€ 127,72*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1159-158-10-2XL
ab € 81,71*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-3XL
ab € 81,64*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-4XL
ab € 81,55*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-5XL
ab € 81,70*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-6XL
ab € 81,47*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-L
ab € 81,74*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-M
ab € 82,04*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-S
ab € 81,94*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-XL
ab € 81,45*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-XS
ab € 81,54*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-2XL
ab € 81,26*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-3XL
ab € 81,84*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-4XL
ab € 81,25*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-5XL
ab € 81,77*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-6XL
ab € 81,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.