| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2396554 Herst.-Nr.: 1159-158-10-5XL EAN/GTIN: 5702820546168 |
| |
|
| | |
| ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158
Ausführung: - Ripstop, mit Polyesterfüllung
- moderne Passform
- wind- und wasserabweisend
- reflektierender Reißverschluss vorne
- viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
- elastischer Bund unten
- Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung
- Bekleidungsklasse 2
Material: 100% Polyester, 160 g/m²
Pflegehinweis: Separat waschen Kein Weichspülmittel verwenden Maximale Anzahl Waschgänge: 25
Die Jacke kann mit den Modellen 1146-930 und 1145-930 kombiniert werden, die einen Reißverschluss zum Einzippen haben. Weitere Informationen: | | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Farbcode: | 10 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | ENGEL | Größe: | 5XL | Farbe: | orange | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 160 g/m² | Ausführung: | Warnschutzjacke | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wattierte Jacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange 5xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, ENGEL, Warnschutz, Stepp-Innenjacke, Safety, 1159-158-10, Gr. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 81,24* | € 104,09* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,25* | € 110,16* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,47* | € 128,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|