Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-101 Gr. 4XL orange/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-101 Gr. 4XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-101 Gr. 4XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-101 Gr. 4XL orange/grün
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2396563
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1159-158-101-4XL
EAN/GTIN:
     5702820493462
Suchbegriffe:
Innenjacke
Zip-In Jacke
Steppjacke
Wattejacke
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158

Ausführung:
  • Ripstop, mit Polyesterfüllung
  • moderne Passform
  • wind- und wasserabweisend
  • reflektierender Reißverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • elastischer Bund unten
  • Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung
  • Bekleidungsklasse 2
Material:
100% Polyester, 160 g/m²

Pflegehinweis:
Separat waschen
Kein Weichspülmittel verwenden
Maximale Anzahl Waschgänge: 25

Die Jacke kann mit den Modellen 1146-930 und 1145-930 kombiniert werden, die einen Reißverschluss zum Einzippen haben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Größe:
4XL
Farbe:
orange/grün
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
160 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Wattierte Jacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange 4xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, ENGEL, Warnschutz, Stepp-Innenjacke, Safety, 1159-158-101, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,47*
€ 103,50*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 109,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 127,50*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1159-158-10-2XL
ab € 81,32*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-3XL
ab € 81,72*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-4XL
ab € 81,83*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-5XL
ab € 81,49*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-6XL
ab € 81,79*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-L
ab € 81,36*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-M
ab € 81,94*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-S
ab € 81,58*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-XL
ab € 81,91*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-XS
ab € 81,29*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-2XL
ab € 82,11*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-3XL
ab € 81,37*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-5XL
ab € 82,00*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-6XL
ab € 82,02*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-L
ab € 81,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.