Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10 Gr. 3XL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10 Gr. 3XL orange
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10 Gr. 3XL orange
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10 Gr. 3XL orange
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10 Gr. 3XL orange
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2396552
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1159-158-10-3XL
EAN/GTIN:
     5702820546144
Suchbegriffe:
Innenjacke
Zip-In Jacke
Steppjacke
Wattejacke
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158

Ausführung:
  • Ripstop, mit Polyesterfüllung
  • moderne Passform
  • wind- und wasserabweisend
  • reflektierender Reißverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • elastischer Bund unten
  • Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung
  • Bekleidungsklasse 2
Material:
100% Polyester, 160 g/m²

Pflegehinweis:
Separat waschen
Kein Weichspülmittel verwenden
Maximale Anzahl Waschgänge: 25

Die Jacke kann mit den Modellen 1146-930 und 1145-930 kombiniert werden, die einen Reißverschluss zum Einzippen haben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Größe:
3XL
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
160 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Wattierte Jacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange 3xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, ENGEL, Warnschutz, Stepp-Innenjacke, Safety, 1159-158-10, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,65*
€ 103,39*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,86*
€ 109,49*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,11*
€ 127,39*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1159-158-10-2XL
ab € 82,08*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-4XL
ab € 81,83*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-5XL
ab € 82,04*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-6XL
ab € 81,61*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-L
ab € 81,45*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-M
ab € 81,61*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-S
ab € 81,61*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-XL
ab € 81,62*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-XS
ab € 81,66*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-2XL
ab € 81,82*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-3XL
ab € 82,09*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-4XL
ab € 82,03*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-5XL
ab € 81,57*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-6XL
ab € 81,39*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-L
ab € 81,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.