Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10 Gr. 2XL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10 Gr. 2XL orange
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10 Gr. 2XL orange
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10 Gr. 2XL orange
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158-10 Gr. 2XL orange
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2396551
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1159-158-10-2XL
EAN/GTIN:
     5702820546137
Suchbegriffe:
Innenjacke
Zip-In Jacke
Steppjacke
Wattejacke
ENGEL Warnschutz Stepp-Innenjacke Safety 1159-158

Ausführung:
  • Ripstop, mit Polyesterfüllung
  • moderne Passform
  • wind- und wasserabweisend
  • reflektierender Reißverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • elastischer Bund unten
  • Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung
  • Bekleidungsklasse 2
Material:
100% Polyester, 160 g/m²

Pflegehinweis:
Separat waschen
Kein Weichspülmittel verwenden
Maximale Anzahl Waschgänge: 25

Die Jacke kann mit den Modellen 1146-930 und 1145-930 kombiniert werden, die einen Reißverschluss zum Einzippen haben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Größe:
2XL
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
160 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Wattierte Jacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke engel xxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, ENGEL, Warnschutz, Stepp-Innenjacke, Safety, 1159-158-10, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,22*
€ 103,21*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,83*
€ 109,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,18*
€ 127,36*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1159-158-10-3XL
ab € 82,02*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-4XL
ab € 81,44*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-5XL
ab € 81,41*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-6XL
ab € 81,79*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-L
ab € 81,43*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-M
ab € 81,89*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-S
ab € 81,39*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-XL
ab € 81,40*
Ähnlich
Engel
1159-158-10-XS
ab € 81,85*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-2XL
ab € 81,88*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-3XL
ab € 81,66*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-4XL
ab € 81,80*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-5XL
ab € 81,40*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-6XL
ab € 81,87*
Ähnlich
Engel
1159-158-101-L
ab € 81,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.