Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann Bürodrehstuhl mit Armlehnen, gepolstert, Chromfußkreuz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lüllmann Bürodrehstuhl mit Armlehnen, gepolstert, Chromfußkreuz, schwarz
Lüllmann Bürodrehstuhl mit Armlehnen, gepolstert, Chromfußkreuz, schwarz
Lüllmann Bürodrehstuhl mit Armlehnen, gepolstert, Chromfußkreuz, schwarz
Lüllmann Bürodrehstuhl mit Armlehnen, gepolstert, Chromfußkreuz, schwarz
Lüllmann Bürodrehstuhl mit Armlehnen, gepolstert, Chromfußkreuz, schwarz
Lüllmann Bürodrehstuhl mit Armlehnen, gepolstert, Chromfußkreuz, schwarz
Lüllmann Bürodrehstuhl mit Armlehnen, gepolstert, Chromfußkreuz, schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2311551
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     210160
EAN/GTIN:
     4014296487328
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Office Drehstuhl mit Armlehnen und mittelhoher, konturgeformter Rückenlehne
  • höhenverstellbar über Rastermechanik
  • ergonomischer Bandscheibensitz
  • Synchronmechanik
  • Sitzhöhe stufenlos verstellbar
  • Fußkreuz verchromt mit Sicherheitsdoppellaufrollen für Teppichböden
  • GS zertifiziert
  • Farbe: schwarz
  • H x B x T: 420-550/1130 x 460 x 460 mm
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Rollen
Sitzhöhe:
420 - 550 mm
Höhe Rückenlehne:
580 mm
Gestellmaterial:
Metall
Material Bezug Sitz:
Stoff
Gestellfarbe:
silber
Farbe Bezug:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 114,87*
€ 148,65*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 148,65*
€ 4,90*
ab € 124,69*
€ 156,58*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,07*
€ 176,24*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,64*
Sonstiges
Topstar
8929 G05
ab € 108,78*
Sonstiges
Topstar
8929G26
ab € 103,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.