Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürodrehstuhl "Synchro Steel", apfelgrün (77240284)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Bürodrehstuhl "Synchro Steel", apfelgrün (77240284)
Topstar Bürodrehstuhl "Synchro Steel", apfelgrün (77240284)
Artikel-Nr.:
     505-77240284
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8929 G05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürodrehstuhl "Synchro Steel", apfelgrün
Bezug: 100 % Polypropylen, Bandscheibensitz, Punktsynchron-
mechanik, Formpolster, Stahl-Fußkreuz verchromt, stufenlose
Sitzhöhenverstellung, Sicherheits-Doppelrollen, Sitzmaße:
(B)460 x (T)460 x (H)420 - 550 mm, Lehnenhöhe: 520 mm,
Tragkraft: 110 kg

inkl. Armlehnen Typ B2(B)
optionale Hartbodenrollen: 70699950

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,64*
Sonstiges
Topstar
8929G20
ab € 114,87*
Sonstiges
Topstar
8929G26
ab € 103,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.