Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Bürodrehstuhl Syncro-Steel II, Rückenlehne gepolst 171332-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-171332-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8929G26
EAN/GTIN:
     4014296487335
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar® Bürodrehstuhl Syncro-Steel II, Rückenlehne gepolstert, blau Der Bürodrehstuhl Topstar® Syncro-Steel II mit gepolsterter Rückenlehne bietet anpassbaren Sitzkomfort: Synchronmechanik und stufenlose Sitzhöhenverstellung via Toplift ermöglichen das Einstellen von Sitz und Rückenlehne. Ein ergonomischer Bandscheibensitz unterstützt Ihre Wirbelsäule zudem beim Sitzen. Bürodrehstuhl inkl. stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift Synchronmechanik mit neigbarer Sitzfläche und Rückenlehne Hohe Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, höhenverstellbar Ergonomischer Bandscheibensitz zur Abstützung im Beckenbereich GS-geprüft von der LGA Nürnberg, max. Belastung 110 kg Kategorie = Bandscheiben-Bürodrehstuhl Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 420 - 550 mm Sitz Breite = 450 mm Sitzneigeverstellung = ja Rückenlehne = hoch Rückenlehne höhenverstellbar = ja Rückenlehne Neigeverstellung = ja Rückenlehne Mechanik = synchron Rückenlehne Eigenschaft = ergonomisch Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = blau Armlehnen inklusiv = ja Armlehne Typ = fest Armlehne Form = Ringarmlehne Armlehnen Material = Kunststoff Beckenunterstützung = ja Federkrafteinstellung = ja Fußkreuz Material = Stahl Fußkreuz Oberfläche = verchromt Rollen = Weichbodenrollen Höhe = 1000 - 1130 mm Eigengewicht = 17,1 kg
Weitere Informationen:
Armlehnen Material:
Kunststoff
Armlehne Form:
Ringarmlehne
Armlehne Typ:
fest
Beckenunterstützung:
ja
Eigengewicht:
17.1 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
blau
Federkrafteinstellung:
ja
Höhe:
1000 - 1130 mm
Kategorie:
Bandscheiben-Bürodrehstuhl
Rückenlehne:
hoch
Rückenlehne Eigenschaft:
ergonomisch
Rückenlehne höhenverstellbar:
ja
Rückenlehne Mechanik:
synchron
Rückenlehne Neigeverstellung:
ja
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Armlehnen inklusiv:
ja
Fußkreuz Material:
Stahl
Fußkreuz Oberfläche:
verchromt
Rollen:
Weichbodenrollen
Sitz Breite:
450 mm
Sitz Höhe:
420 - 550 mm
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
16.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 131,68*
€ 5,50*
ab € 106,39*
€ 138,59*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 149,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,64*
Sonstiges
Topstar
8929 G05
ab € 108,78*
Sonstiges
Topstar
8929G20
ab € 114,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.