| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1681217 Herst.-Nr.: 19002-143-1744-L EAN/GTIN: 5711074789054 |
| | |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE SAFE Softshelljacke 19002-143
- Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Stehkragen
- Zweifarbig
- Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen
- Innentaschen
- Gummizug an den Handgelenken
- Gummizug in der Unterkante, regulierbar
- ID-Kartenhalter ist abnehmbar
- Hi-Vis Gruppe A
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2
Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | hi-vis gelb/dunkelpetroleum | Ausführung: | Jacke | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 776 | Farbcode: | 1744 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot warnjacke gelb l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Mascot, ACCELERATE, SAFE, Softshelljacke, 19002-143-1744, Gr. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 95,13* | € 121,92* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,95* | € 122,47* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,12* | € 123,04* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 98,69* | € 145,03* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,93* | € 145,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|