| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709356 Herst.-Nr.: 19002-143-1744-L EAN/GTIN: 5711074789054 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19002-143-1744/L, 190021431744, Soft Shell Jacke, Größe L, hi-vis gelb/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1133 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1133 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisen | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot warnjacke gelb l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Soft Shell Jacke, SOFT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 98,36* | € 124,69* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,09* | € 125,22* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,01* | € 125,26* | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 105,09* | € 128,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,13* | € 143,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|