Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 31
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 31
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 31
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 31
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 31
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1169387
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-141/31
EAN/GTIN:
     4000896151905
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)

Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 2 x 12 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T30
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.27 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 31
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27
VDE-geprüft:
Nein
ESD-geprüft:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Anzahl der Teile:
31
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen Einlagen, hazet schraubendrehersatz, werkstattwagen einlagen, Hazet, Schraubendreher, Satz,, Kreuzschlitz, Profil, PH,
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 174,26*
€ 204,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,88*
€ 206,09*
Lager 7NBYA
20
Frei Haus
ab € 170,52*
€ 208,79*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 180,37*
€ 209,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,18*
€ 210,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.