Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 31
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 31
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 31
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 31
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 31
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169387
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-141/31
EAN/GTIN:
     4000896151905
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)

Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 2 x 12 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T30
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.27 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 31
Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
31
Hersteller:
Hazet
Gewicht:
0,27
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 174,26*
€ 204,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,88*
€ 206,09*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 170,52*
€ 208,79*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 180,37*
€ 209,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,18*
€ 210,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.