Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 163-141/31 ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil ∙ Anzahl Werkzeuge: 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-141/31
163-141/31
163-141/31
163-141/31
163-138/77;163-139/90;163-140/33;163-141/31;163-143/18;163-367/31;163-369/104;163-371/7;163-372/25;163-373/39;163-374/27;163-525/40;163-526/41;163-524/31;163-513/122;163-535/18;163-534/37;163-533/20;163-536/15;163-532/21;163-139L;163-138L;163-370L;163-513L;163-371L;163-140L;163-374L;163-141L;163-525L;163-526L;163-373L;163-369L;163-367L;163-143L;163-524L;163-372L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-141/31
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-141/31
EAN/GTIN:
     4000896151905
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.27 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 31
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
230020 Schraubendreher Satz ∙ Sortiment | 100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
31
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht (kg):
2.27 kg
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 392 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3+ (519 x 392 mm)
Stückliste:
802-30 | 802-40 | 802-55 | 802-65 | 802-80 | 802-100 | 802-120 | 802-PH1 | 802-PH2 | 802-PH3 | 801NK-55 | 801NK-PH2 | 803-T6 | 803-T7 | 803-T8 | 803-T9 | 803-T10 | 803-T15 | 803-T20 | 803-T25 | 803-T27 | 803-T30 | 2105LG/9H
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH | Innen-Sechskant Profil | Schlitz Profil | Innen TORX® Profil
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 903SPC/3 | 163-130L | 9040-4 | 2157-1
Ersatzteil:
163-141L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.