Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-880948 Herst.-Nr.: 163-141/31 EAN/GTIN: 4000896151905 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ? 179 ? 179 N ? 179 W ? 179 N W ? 179 BIG-1 ? 179 XL ? 179 N XL ? 179 XXL ? 179 N XXL ? 179 A XXL ? 179 T XXL ? 180 - Gesamtlänge: 519 mm
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
- Breite: 392 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2.27 kg
- Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 31
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, 16314131 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 173,30* | € 200,82* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,97* | € 202,36* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,76* | € 205,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 179,44* | € 205,84* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,41* | € 207,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|