Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET163-141/31 Herst.-Nr.: 163-141/31 EAN/GTIN: 4000896151905 |
| |
|
| | |
| Werkzeugsortiment • Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil , Anzahl Werkzeuge 31, Abtrieb Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil, Abmessungen 519 mm x 392 mm, Gewicht 2,27 kg, Ordnungssystem Größe 3/3, HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem, alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet, schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung, fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt, unendliche Kombinationsmöglichkeiten, passend für alle HAZET Werkstattwagen mit Schubladen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Werkzeugsortimente, Werkzeug-Sortimente, HAZET |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 174,26* | € 204,57* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,88* | € 206,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,52* | € 208,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 180,37* | € 209,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,18* | € 210,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|