Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1150349
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223435115
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Winter-Arbeitsjacke
James & Nicholson Men's sportliche Winterjacke JN1134

Ausführung:
  • Wattierte Jacke im Materialmix mit modischer Steppung und Teilungsnähten
  • Winddichtes und wasserabweisendes Gewebe (1.500 mm Wassersäule)
  • Stehkragen, Kapuze mit Weitenregulierung
  • Durchgehende Windschutzblende
  • Elastische, innenliegende Armbündchen
  • Seitliche Taschen mit Reißverschluss, eine Innentasche
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • JN1133: taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz/anthrazit-melange
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
1.500 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,12*
€ 64,02*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 70,25*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.