Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
James & Nicholson sportliche Winterjacke JN1134 Gr. L schwarz/anthrazit-melange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1150349
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223435115
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Winter-Arbeitsjacke
James & Nicholson Men's sportliche Winterjacke JN1134

Ausführung:
  • Wattierte Jacke im Materialmix mit modischer Steppung und Teilungsnähten
  • Winddichtes und wasserabweisendes Gewebe (1.500 mm Wassersäule)
  • Stehkragen, Kapuze mit Weitenregulierung
  • Durchgehende Windschutzblende
  • Elastische, innenliegende Armbündchen
  • Seitliche Taschen mit Reißverschluss, eine Innentasche
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • JN1133: taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
L
Farbe:
schwarz/anthrazit-melange
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
1.500 mm
Internetfarbe:
schwarz
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,27*
€ 63,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 70,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.