Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Industrieklinge Nr. 83715, 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 1 VE = 500 einzeln im Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor Industrieklinge Nr. 83715, 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 1 VE = 500 einzeln im Papier
Martor Industrieklinge Nr. 83715, 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 1 VE = 500 einzeln im Papier
Martor Industrieklinge Nr. 83715, 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 1 VE = 500 einzeln im Papier
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1015444
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     83715.35
EAN/GTIN:
     4002632911675
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Industrieklinge Nr. 83715, 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 1 VE = 500 einzeln im Papier

Länge: 43 mm
Breite: 22 mm
Materialstärke: 0,15 mm
Basismaterial: Stahl
Veredelung/ Ausführung: Rostfreie Klinge, TIN-beschichtet
Klingen-Facetten: 1-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:
Form:
Sonderform
Länge:
43
Breite:
22
Dicke:
0,15
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,39*
€ 302,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,79*
€ 302,62*
€ 4,90*
ab € 254,08*
€ 305,76*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,51*
€ 339,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,42*
€ 340,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,14*
€ 403,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,25*
€ 385,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 308,89*
€ 367,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,92*
€ 336,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,19*
€ 328,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,51*
€ 321,91
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,54102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.