Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Industrieklinge Nr. 83715, 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 1 VE = 500 einzeln im Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor Industrieklinge Nr. 83715, 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 1 VE = 500 einzeln im Papier
Martor Industrieklinge Nr. 83715, 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 1 VE = 500 einzeln im Papier
Martor Industrieklinge Nr. 83715, 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 1 VE = 500 einzeln im Papier
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015444
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     83715.35
EAN/GTIN:
     4002632911675
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Industrieklinge Nr. 83715, 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 1 VE = 500 einzeln im Papier

Länge: 43 mm
Breite: 22 mm
Materialstärke: 0,15 mm
Basismaterial: Stahl
Veredelung/ Ausführung: Rostfreie Klinge, TIN-beschichtet
Klingen-Facetten: 1-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit 1:
500 Klingen (einzeln im Papier)
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.6240 kg
Gewicht (Klinge):
0.0010 kg
Artikelnummer:
83715
Produktname:
INDUSTRIEKLINGE NR. 83715
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.4037 - lebensmitteltauglich
Hersteller:
Martor
Dicke:
0,15
Breite:
22
Länge:
43
Form:
Sonderform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,95*
€ 305,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,46*
€ 305,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,83*
€ 306,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 254,50*
€ 307,03*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,44*
€ 340,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,03*
€ 365,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,43*
€ 355,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 297,66*
€ 354,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,06*
€ 324,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,86*
€ 311,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,50*
€ 302,86
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.