Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-51738 Herst.-Nr.: 5411313450140 EAN/GTIN: 5411313450140 |
| |
|
| | |
| DYMO D1-Schriftband, 12 mm, für LM 160, LM 280, 500TS • Bandkassette mit selbstklebendem, wieder ablösendem Schriftband • Für alle DYMO D1-Beschriftungssysteme (LabelManager, LabelPoint, PnP, Mobile Labeler und LabelWriter Duo) • Bandbreite: 12 mm • Bandlänge: 7 m Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 7 mm | Bandbreite: | 12 mm | Ausführung: | Schriftband | für Modell: | LP 250 und LM 450 |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, schriftband dymo 12mm/7m blau auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, Schriftband 45014 blau /weiß 12mmx7m Dymo |
| | |
| | | Angebote (71) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,48* | € 12,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 9,76* | € 12,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,80* | € 12,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,92* | € 12,50* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 17,83* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 2,54715* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|