Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. 3-XL (58/60) 1740-3 Gr. 3-XL (58/60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. 3-XL (58/60) 1740-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. 3-XL (58/60) 1740-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. 3-XL (58/60) 1740-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. 3-XL (58/60) 1740-3 Gr. 3-XL (58/60)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-335136
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1740-3
EAN/GTIN:
     4025888051100
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
- Obermaterial: 100% Baumwolle
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Baumwolle
- Länge: ca. 85 cm ab Gr. XL
- Farbe: blau-kariert
- Größen: S-XXXL
- abgerundeter Saum
- Ärmelbund mit Knopfverschluss Taschen:
- 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und je einem Knopf zum verschließen
Weitere Informationen:
Größe:
XL EU
Farbe:
blau/karriert
Ausführung:
Hemd
Material:
100% Baumwolle
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: craftland thermohemd, thermo hemd, thermohemd xl, Thermohemd, gef., Gr. XL,blau-kariert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 24,43*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 18,15*
€ 24,62*
6 Tage
1
€ 5,95*
ab € 24,22*
€ 31,86*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 28,8476*
€ 37,3976*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 37,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.