Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. 3-XL (58/60) 1740-3 Gr. 3-XL (58/60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. 3-XL (58/60) 1740-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. 3-XL (58/60) 1740-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. 3-XL (58/60) 1740-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. 3-XL (58/60) 1740-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. 3-XL (58/60) 1740-3 Gr. 3-XL (58/60)
Artikel-Nr.:
     5417B-335136
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1740-3
EAN/GTIN:
     4025888051100
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
- Obermaterial: 100% Baumwolle
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Baumwolle
- Länge: ca. 85 cm ab Gr. XL
- Farbe: blau-kariert
- Größen: S-XXXL
- abgerundeter Saum
- Ärmelbund mit Knopfverschluss Taschen:
- 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und je einem Knopf zum verschließen
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Saum
Taschenart:
Brusttasche mit Patte und Knopf (beidseitig)
Kragenart:
Hemdkragen
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
blau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Gefährdung:
kühle Umgebung
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Schnitt:
gerade
Armlänge:
1/1 Arm
Marke:
Craftland®
Farbmuster:
kariert
Innenmaterial:
100 % Baumwolle (CO)
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Nebenfarbe:
schwarz
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Craftland
Form:
langarm
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
blau/karriert
Größe:
XL EU
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: craftland thermohemd, thermo hemd, thermohemd xl, Thermohemd, gef., Gr. XL,blau-kariert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 24,43*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 18,15*
€ 24,62*
7 Tage
1
€ 5,95*
ab € 24,22*
€ 31,86*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 28,8476*
€ 37,3976*
10 Tage
50
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 37,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.