Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4250155115807
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-405
EAN/GTIN:
     4250155115807
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fass- und Behälterpumpe (Ex- und nicht Ex-geschützt)

Andere Tauchtiefen auf Anfrage!



• Sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen
Ideal für umweltgefährdende und aggressive sowie brennbare und explosive Flüssigkeiten.
Pumpwerke (Polypropylen, Alu-Legierung oder Niro-Edelstahl) sind für nahezu alle Stoffe geeignet.
• Minimaler Wartungsaufwand
Die dichtungslose Bauweise der PP-Pumpwerke gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.
• Fasspumpe (bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss).
• 2 Motorausführungen wählbar
Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt.
Ergonomisch gestaltete Motorengehäuse, leicht bedienbarer Ein-/Ausschalter.
• Fassentleerung ohne Rückstände
Pumpwerke zur Fass-Restentleerung vermeiden Deponiebelastung durch eventuelle Restmengen.
Leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc.
Weitere Informationen:
Material:
Niro
Motorleistung:
430 W
Eignung für:
„Lösemittel“
Tauchtiefen:
1000 mm
max. Förderhöhe mWS:
14
max. Fördermenge:
95 l/min
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.465,45*
€ 1.558,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.461,56*
€ 1.558,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.472,45*
€ 1.558,84*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,90*
€ 1.574,12*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.510,82*
€ 1.597,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,89*
€ 1.901,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,77*
€ 1.889,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,94*
€ 1.842,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,24*
€ 1.812,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,82*
€ 1.797,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.510,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137395
ab € 1.665,68*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 395,58*
Zubehör
k.A.
137421
ab € 121,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.