Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4012-600225
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-405
EAN/GTIN:
     4250155115807
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fass- und Behälterpumpe (Ex- und nicht Ex-geschützt)

Andere Tauchtiefen auf Anfrage!



Sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen
Ideal für umweltgefährdende und aggressive sowie brennbare und explosive Flüssigkeiten.
Pumpwerke (Polypropylen, Alu-Legierung oder Niro-Edelstahl) sind für nahezu alle Stoffe geeignet.
Minimaler Wartungsaufwand
Die dichtungslose Bauweise der PP-Pumpwerke gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.
Fasspumpe (bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss).
2 Motorausführungen wählbar
Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt.
Ergonomisch gestaltete Motorengehäuse, leicht bedienbarer Ein-/Ausschalter.
Fassentleerung ohne Rückstände
Pumpwerke zur Fass-Restentleerung vermeiden Deponiebelastung durch eventuelle Restmengen.
Leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc.
Weitere Informationen:
Eignung für:
„Lösemittel“
Material:
Niro
Tauchtiefen:
1000 mm
max. Förderhöhe mWS:
14
max. Fördermenge:
95 l/min
Motorleistung:
430 W
Made in Germany:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.465,45*
€ 1.558,32*
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.461,56*
€ 1.558,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.472,45*
€ 1.558,84*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,90*
€ 1.574,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.471,53*
€ 1.581,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,84*
€ 1.855,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,17*
€ 1.843,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,26*
€ 1.797,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,88*
€ 1.768,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.461,56*
€ 1.739,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.461,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137395
ab € 1.665,68*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 395,58*
Zubehör
k.A.
137421
ab € 121,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.