Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusszähler TR3, PP, G 1 1/4 Zoll.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchflusszähler TR3
Durchflusszähler TR3
Artikel-Nr.:
     103-686884
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0213-050
EAN/GTIN:
     4250323359439
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Durchflussmengenmesser
Durchflusszähler TR3, PP, G 1 1/4 Zoll.

Für neutrale Medien, Säuren/Laugen, viele nicht brennbare Flüssigkeiten. Betrieb mit handelsüblichen 1,5-V-Batterien (AAA). Variable Displayausrichtung - nach der Montage frei drehbar.

Mit beleuchteter, digitaler Anzeige nach dem Messprinzip eines Turbinenradzählers. Zweizeiliges LED-Display zeigt aktuelle Abgabe und Totalspeicher oder die 8 Teilmengenspeicher an. Display kann dem Blickwinkel angepasst montiert werden oder im montierten Zustand bewegt werden. Messgenauigkeit: Besser als ±1% Nennbetriebsdruck: 10 bar. Durchflussmengenzähler ideal zum Messen von neutralen Medien, Säuren und Laugen und vielen anderen nicht brennbaren Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Für Medien:
dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure
Betriebsdruck max.:
10 bar
Anschluss außen:
1.25 Zoll
Messbereich:
5-120 l/min
Genauigkeit:
± 1% mm
Produkttyp:
Durchflusszähler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,10*
€ 443,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,86*
€ 443,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,92*
€ 444,37*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,58*
€ 444,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,48*
€ 450,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,86*
€ 528,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,21*
€ 517,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,43*
€ 502,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,24*
€ 494,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,10*
€ 472,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 397,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-101
ab € 832,44*
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-501
ab € 2.092,73*
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-301
ab € 829,32*
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-111
ab € 872,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.