Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmesser für ex-geschützte Fasspumpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137395
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussmesser für ex-geschützte Fasspumpen
  • zur Messung von dünnflüssigen bis mittelviskosen Medien nach dem Taumelscheibenprinzip
  • zum Einsatz in Ex-Bereichen und mit entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen
  • 9 adressierbare Speicherplätze für Kalibrierfaktor
  • komplett mit Anschlüssen an Containerpumpe
  • Tastatursperre gegen Fehlbedienung möglich
  • Einzel- und Gesamtmengen rückstellbar
  • für Einsätze bis max. 4 bar
  • inklusive Fasspumpenanschluss
  • einfache und schnelle Installation
Technische Daten:
  • Messbereich min: 10 l/min
  • Messbereich max: 100 l/min
  • Breite außen [mm]: 300
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Werkstoff: PPS
  • Arbeitsdruck max. (bar): 4
  • Viskosität max [mPas]: 2000
  • Fördermenge max. [l/min]: 100
  • Geeignet für: für ex-geschützte Fasspumpen
  • Ex-Schutzklasse: II 2G EEX ib IIA T4
  • Schutzart IP: IP 55
  • Werkstoff Dichtung: FEP
  • Gewicht [kg]: 1,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
PPS
Gewicht:
1,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.665,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.901,86*
€ 2.263,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.878,03*
€ 2.234,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.783,24*
€ 2.122,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,61*
€ 2.057,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,68*
€ 1.982,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117582
ab € 1.061,60*
Ähnlich
k.A.
243262
ab € 3.207,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.