Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe Hornet G 40/ 12 12 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektropumpe Hornet G 40/ 12 12 Volt
Elektropumpe Hornet G 40/ 12 12 Volt
Elektropumpe Hornet G 40/ 12 12 Volt
Elektropumpe Hornet G 40/ 12 12 Volt
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4031109000574
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     104438700
EAN/GTIN:
     4031109000574
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
HORN Elektropumpe HORNET 40

• Anwendungsgebiet
Für Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat.
• Technische Kenndaten
Förderleistung: ca. 30 l/min.
Anschlussspannung: 12 V – mit Niedervoltstecker.
Saugschlauch: 1600 mm mit Filter.
Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19.
• Lieferumfang
Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz.
Fassgewinde M64x4 und 50,80 mm (G2").
Schukostecker.

Auf Wunsch mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A 2010 (die angegebene Förderleistung ändert sich geringfügig).
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,13*
€ 262,38*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,81*
€ 264,17*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,41*
€ 269,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,64*
€ 271,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 278,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Horn Tecalemit
253591000
ab € 128,20*
Zubehör
Horn Tecalemit
252 610 000
ab € 272,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.