Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe Hornet G 40/ 12 12 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektropumpe Hornet G 40/ 12 12 Volt
Elektropumpe Hornet G 40/ 12 12 Volt
Artikel-Nr.:
     214B-7830103969
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     104438700
EAN/GTIN:
     4031109000574
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektropumpe HORNET W 40 • Kunststoffgehäuse: schlagfest • Thermosicherung • Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19 x 4, HORN 40X, mit Knickschutzfeder • Saugschlauch: 1600 mm mit Filter • Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz • Schlauchlänge: Saugschlauch 1,6 m, Zapfschlauch 4,0 m • Gewinde Verschraubung: M64 x 4 und 50,8 mm/2 • Inklusive Ansaugstufe, 2 Fassgewinde, Schutzkontaktstecker Hinweis: Zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat aus stehenden 200-l-Fässern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,88 kg
Typ:
G 40/12 V
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
104438700
Herstellername:
TECALEMIT GmbH & Co. KG
Ausführung:
Niedervoltstecker
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kleinspannung Steckverbinder, tecalemit elektrische fasspumpe, kleinspannung steckverbinder, Mobiltank, Tankanlage, Pumpe, Absaugpumpe, Förderpumpe, Kraftstoffcontainer, Tank, Kraftstoffpumpe, Fasspumpe, Elektropumpe, Hybridpumpe, Pumpen, Zubehör, für, Tankanlagen, Elektropumpen, 7830103969, 30103969
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,13*
€ 262,38*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,81*
€ 264,17*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,41*
€ 269,97*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,64*
€ 271,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 278,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Horn Tecalemit
253591000
ab € 128,20*
Zubehör
Horn Tecalemit
252 610 000
ab € 272,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.