Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenzähler f.HornetW 40 Betriebsdruckmax.10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000466111
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     253591000
EAN/GTIN:
     4031109005319
Suchbegriffe:
AdBlue Durchflussmessgerät
Durchflusszähler für Harnstoff-Tank...
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
für Elektropumpe – Nachrüstsatz · Kunststoffgehäuse POM, Volumenstrombereich 5-120 l/min. · B 120 x H 85 x T 52 mm · Nennweite 25,4 mm (1\") AG · Nenndruck max. 10 bar · Schutzart IP 65Weitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP 65
Weitere Informationen:
passend für:
Hornet W 40
Breite:
120 mm
Marke:
TECALEMIT
Tiefe:
52 mm
Höhe:
85 mm
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
24
€ 5,50*
ab € 128,99*
€ 151,15*
5 Tage
24
€ 5,99*
ab € 128,20*
€ 151,15*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 129,00*
€ 151,85*
3 Tage
24
€ 4,99*
ab € 130,06*
€ 153,46*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 131,17*
€ 154,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117565
ab € 385,16*
Zubehör
k.A.
117541
ab € 256,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.