Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020235, Elektropumpe Hornet G 40/ 12 12 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-656542
Hersteller:
     Horn
Herst.-Nr.:
     104438700
EAN/GTIN:
     4031109000574
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020235, Elektropumpen HORNET W/G 40 Diese Elektropumpe ist mit einem schlagfesten Kunststoffgehäuse ausgestattet. Die Elektropumpe fördert Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat aus stehenden 200-l-Fässern. , Thermosicherung , Zapfschlauch mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19 , Saugschlauch mit Filter , Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz , Optional mit bauartzugelassenem Automatikzapfventil A2010 Lieferumfang: Ansaugstufe, 2 x Fassgewinde , Mit Niedervoltstecker, Fabrikat: Horn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4400 GRAMM
Ausführung:
G 40/12 V Standard
Förderleistung:
ca. 31 l/min
Typ Zapfschlauch:
DN 19x4, Horn 40X
Schlauchlänge:
Saugrohr 1,6 m, Zapfschlauch 4,0 m
Gewinde Verschraubung:
M 64x4 und 50,8 mm/2
Herstellerartikelnummer:
104438700
Herstellername:
TECALEMIT GmbH & Co. KG
Markenname:
TECALEMIT
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,13*
€ 262,38*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,81*
€ 264,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,41*
€ 269,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,64*
€ 271,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 278,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,97*
€ 321,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Horn Tecalemit
253591000
ab € 128,20*
Zubehör
Horn Tecalemit
252 610 000
ab € 272,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.