Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Kettensäge 2x18,0 VDUC353Z Makita


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Kettensäge 2x18,0 VDUC353Z Makita
Akku Kettensäge 2x18,0 VDUC353Z Makita
Akku Kettensäge 2x18,0 VDUC353Z Makita
Artikel-Nr.:
     7EW-SA0088381832724
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUC353Z
EAN/GTIN:
     0088381832724
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge makita 18v
akku-kettensäge makita
Akku-Kettensäge DUC353 Z

• Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18-V-Antrieb • Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte • Elektrische Motorbremse und Rückschlagschutz • Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos • Automatische Kettenschmierung • Mit Akku-Kapazitätsanzeige • Lieferumfang : Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Schienenschutz,  ohne Akku, ohne Ladegerät

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Kettengeschwindigkeit:
1200 m/min
Kettenteilung:
3/8 Zoll
Schwertlänge:
35 cm
Akku-Spannung:
2 x 18,0 V
Schienennut:
1,1 mm
Weitere Suchbegriffe: akku-kettensäge, 2017, Elektrowerkzeuge, 2x18VDUC353Z, PREMIUM, DUC353, (online), Gartentechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 228,91*
€ 260,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 270,21*
€ 310,27*
Frei Haus
ab € 277,59*
€ 314,39*
Frei Haus
ab € 280,71*
€ 317,24*
Lager 7
12
Frei Haus
ab € 360,99*
€ 402,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,86*
€ 453,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,86*
€ 443,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,86*
€ 437,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,36*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.