Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUC353Z Akku-Kettensäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3673242
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUC353Z
EAN/GTIN:
     0088381832724
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge makita 18v
akku-kettensäge makita

Produkttext

Akku-Kettensäge DUC353Z

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kettengeschwindigkeit  20 m/s
Klingenlänge  35 cm
Kettenhöchstpunkt  76,2 / 8 mm (3 / 20,30cm (8") )
Öltankkapazität  0,2 l
Automatische Ölung  Ja
Produktfarbe  Schwarz, Blau
Schalldruckpegel  87,7 dB
Schallleistungspegel  100,4 dB
Schalldruckpegel, unsicher  2 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit  2 dB
  
Batterie  
Batteriespannung  36 V
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
  
Ergonomie  
Weicher Handgriff  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  5,2 kg
Breite  215 mm
Tiefe  773 mm
Höhe  235 mm
  
Zertifikate  
Energy Star-zertifiziert  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Kettengeschwindigkeit:
20 m/s
Klingenlänge:
35 cm
Kettenhöchstpunkt:
76,2 / 8 mm (3 / 20,30cm (8") )
Öltankkapazität:
0,2 l
Automatische Ölung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schalldruckpegel:
87,7 dB
Schallleistungspegel:
100,4 dB
Schalldruckpegel, unsicher:
2 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit:
2 dB
Batteriespannung:
36 V
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Weicher Handgriff:
Ja
Breite:
215 mm
Tiefe:
773 mm
Höhe:
235 mm
Energy Star-zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: akku-kettensäge, makita, duc353z, akkukettensäge, akkukettensge, akku, kettensäge, ohne, 2x18v, 0883818327244, 2x18, akku+ladegerät, kædesav, elektrisk, 35cm, solo, ladegerät, motorsäge, schwarz, blau, akumuliatorinis, grandininis, pjuklas, blmotor, 350mm, m/s., akumuliatoriu
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 228,20*
€ 266,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 271,07*
€ 309,00*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 276,32*
€ 312,61*
Frei Haus
ab € 279,89*
€ 315,09*
Frei Haus
ab € 283,10*
€ 317,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,62*
€ 347,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,16*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.