Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge 2x18,0V DUC353Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kettensäge 2x18,0V DUC353Z
Akku-Kettensäge 2x18,0V DUC353Z
Artikel-Nr.:
     3517I-46219585
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUC353Z
EAN/GTIN:
     0088381832724
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge makita 18v
akku-kettensäge makita

Akku-Kettensäge 2x18,0V DUC353Z

Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte. Für 2x 18V Akkus. Elektrische Motorbremse und Rückschlagschutz. Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos. Automatische Kettenschmierung. Öltank 200ml, Treibgliederstärke 1,1mm, Kettenteilung 3/8 Zoll, Kettengeschwindigkeit 1200m/min.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht mit Akkupack:
4,7 kg
Nutzbare Schnittlänge:
350 mm
Schwertlänge:
350 mm
Länge:
773 mm
Breite:
215 mm
Höhe:
235 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku-kettensäge, Kettensäge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 228,91*
€ 260,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 270,21*
€ 310,27*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 277,59*
€ 314,39*
Lager 3517
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,71*
€ 317,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,91*
€ 320,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,36*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.