Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschraubertasche 531TB260x250x 23mm Plano


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkuschraubertasche 531TB260x250x 23mm Plano
Akkuschraubertasche 531TB260x250x 23mm Plano
Akkuschraubertasche 531TB260x250x 23mm Plano
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8010904653112
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     488345
EAN/GTIN:
     8010904653112
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Gürteltasche für Akku-Maschinen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
340 x 190 x 50 mm
Gewicht:
135 g
Maße L x B x H:
250 x 23 x 260 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche plano, werkzeug gürteltasche, werkzeug-gürteltasche plano, Handwerkzeuge, für, Werkzeugkoffer, Akku-Maschinen, III
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,72*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 7,54*
€ 10,40*
2 Tage
1000
1
€ 4,99*
ab € 6,82*
€ 10,41*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 10,43*
4 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 7,56*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
05221NR
ab € 7,98*
Zubehör
Plano
05341NR
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.